FIBOX - Asennuskisko - TS35 ARH 60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 580 mm
Korkeus - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074034335
Sähkönumero
3423978
Toimittajan tuotenumero
9822019
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
580 mm
Korkeus:
7 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
569 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 600x230x110, 600x310x110, 600x310x180 FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.


