FIBOX - Asennuskisko - TS35 EKIV 27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 266 mm
Korkeus - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074032775
Sähkönumero
3424466
Toimittajan tuotenumero
4712127
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
266 mm
Korkeus:
6 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
256 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 300x200x170-400x300x230, 300x200x180-400x300x180


