FIBOX - Asennuskisko - TS35 TRH 1220

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskisko - TS35 TRH 1220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 186 mm

  • Korkeus - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074034427

Sähkönumero

3423937

Toimittajan tuotenumero

9822006

Tukkuerä

4

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

186 mm

Korkeus:

4.5 mm

Porausreiän keskitetty etäisyys:

175 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 200x120x75, 200x120x90, 201x151x80 FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.