FIBOX - Asennuskisko - TS35 TRH 24

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskisko - TS35 TRH 24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 226 mm

  • Korkeus - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074034397

Sähkönumero

3423939

Toimittajan tuotenumero

9822008

Tukkuerä

4

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

226 mm

Korkeus:

4.5 mm

Porausreiän keskitetty etäisyys:

215 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 244x124x102, 244x164x90, 244x164x120, 250x160x90-250x160x150 FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.