FIBOX - Asennuskotelo ABS - NEO ABS 323215 G


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 320 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 320 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074311443
Sähkönumero
3424418
Toimittajan tuotenumero
4812001
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
320 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
320 mm
Syvyys:
150 mm
Materiaalin laatu:
ABS
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
115 N
Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
40 N
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
75 N
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei