FIBOX - Asennuskotelo ABS - NEO ABS 423215 G

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 320 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 420 mm

  • Syvyys - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074311450

Sähkönumero

3424419

Toimittajan tuotenumero

4812002

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

320 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

420 mm

Syvyys:

150 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Materiaalin laatu:

ABS

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

155 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

50 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

105 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

ABS-kotelo saranoilla ja harmaalla kannella. 420x320x150mm, IP66/67IK08, mekaanisia iskuja kestävä, palosuojattu materiaali, kestää useitakemikaaleja, radiotaajuuksia läpäisevä materiaali.