FIBOX - Asennuskotelo ABS TEMPO - TA201610

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskotelo ABS TEMPO - TA201610

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 163 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 201 mm

  • Syvyys - 98 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074060730

Sähkönumero

3435684

Toimittajan tuotenumero

5814001

Tukkuerä

4

Väri:

harmaa

Leveys:

163 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

201 mm

Syvyys:

98 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Tempo asennuskotelo ABS TA201610, IP65, IK07, 201x163x99 mm, harmaa kansi FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.