FIBOX - Asennuskotelo AL 230x200x112mm - ALN 232011

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskotelo AL 230x200x112mm - ALN 232011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 200 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Korkeus - 230 mm

  • Syvyys - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074016164

Sähkönumero

3420035

Toimittajan tuotenumero

7811350

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

200 mm

Materiaali:

alumiini

Korkeus:

230 mm

Syvyys:

110 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7001

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

EURONORD KOTELO

FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.