FIBOX - Asennuskotelo AL 66x60x46mm - ALN 060605

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 60 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Korkeus - 66 mm

  • Syvyys - 46 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074016034

Sähkönumero

3413045

Toimittajan tuotenumero

7811060

Tukkuerä

4

Väri:

harmaa

Leveys:

60 mm

Materiaali:

alumiini

Korkeus:

66 mm

Syvyys:

46 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

kyllä

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7001

Kulmamalli:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Alumiinikotelo, 66x60x46. Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit. FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.

Alumiinikotelo, 66x60x46 mm
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit. IP66; IP67; IP68; IK08

Mitat:
- Pituus (mm) : 66
- Leveys (mm) : 60
- Korkeus (mm) : 46

Materiaalit:
- Materiaali : Aluminum
- Alaosan väri : RAL_7001
- Kannen väri : RAL 7001
- Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat:
- Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -50 … 80

Luokat:
- Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
- Tiiviysluokka (EN 60529): IP66, IP67, IP68
- Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
- Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
- UV kestoisuus : UL 746C
- UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13