FIBOX - Asennuskotelo PC 400x210x600mm - ARCA 406021S

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskotelo PC 400x210x600mm - ARCA 406021S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 600 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074079893

Sähkönumero

3423185

Toimittajan tuotenumero

8120106

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

600 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

210 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

kyllä

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

kyllä

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Polykarbonaatti-kaappi, 400x600x210, Harmaa ovi, Swing handle-käsikahvalla, Ei sis. lukkopesää, Saranat lyhyellä sivulla, Asennuslevy, Ruuvit asennuslevylle, IP66, IK10 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat 400 x 600 x 210

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. S versiot kääntökahvalla (ei sis. lukkopesää, valittavissa erikseen). Oviohjain sisältyy. IP66; IK10

Lukkopesät: 3424048, 3424049, 3424050, 3424051, 3424053, 3424054, 3424055 tai 3424056.

Tuote:
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi, käsikahvalla (ei sis. lukkopesää), saranat lyhyellä sivulla

Mitat :
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 600
Korkeus (mm) : 210

Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C