FIBOX - Asennuskotelo PC - EKTH 130 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 280 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 560 mm
Syvyys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074013934
Sähkönumero
3425483
Toimittajan tuotenumero
2538167
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
280 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
560 mm
Syvyys:
130 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa. EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Laipallisen EK:n mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67 (IP 65 mikäli käytetään laippoja, luukkuja ja/tai saranoituja kansia);
IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
EKwx yyy z =
w – kotelon korkeus * leveys; H = 190x190, J = 280x190, M = 380x190, O = 280x280, P = 380x280, T = 560x280, U = 560x380, W = 760x560
x – mikä laippakoko sekä niiden lukumäärä kotelossa.
y – kotelon syvyysmitta
z – G = harmaa kansi, T = läpinäkyvä kansi
Tuote:
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 130
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C


