FIBOX - Asennuskotelo PC - NEO PC 323215 G

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 320 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 320 mm

  • Syvyys - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074311344

Sähkönumero

3424408

Toimittajan tuotenumero

4810001

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

320 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

320 mm

Syvyys:

150 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

115 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

40 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

75 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Polykarbonaattikotelo saranoilla ja harmaalla kannella. 320x320x150mm,IP66/67 IK09, sopii ulkotiloihin, UV-säteilyn kestävä, mekaanisia iskujakestävä, palosuojattu materiaali, kestää useita kemikaaleja,radiotaajuuksia läpäisevä materiaali.