FIBOX - Asennuskotelo PC - PC 1919 18 G

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskotelo PC - PC 1919 18 G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 190 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 190 mm

  • Syvyys - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074005427

Sähkönumero

3423703

Toimittajan tuotenumero

5330369

Tukkuerä

4

Väri:

harmaa

Leveys:

190 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

190 mm

Syvyys:

180 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

kyllä

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Sisältää: Alaosa asennuslevyn/ DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit. Kotelointiluokka (EN 60529) IP 66/IP 67 Iskunkestävyys (EN 62262) IK 08/IK 09 FIBOX SOLID PC polykarbonaattikotelot
Sileäseinäinen, korkealuokkainen kotelo. Kannet voi saranoida ja lukita. Toimitukseen sisältyy: pohjaosa, kansi, kansiruuvit ja asennuslevyn kiinnitysruuvit. Kotelointiluokka IP66/IP67 Kannet: G = harmaa, T = kirkas