FIBOX - Asennuskotelo PC - PC 200/175 XHT

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 180 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 255 mm

  • Syvyys - 175 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074021960

Sähkönumero

3421687

Toimittajan tuotenumero

6013929

Tukkuerä

4

Väri:

harmaa

Leveys:

180 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

255 mm

Syvyys:

175 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Läpivientireikien määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

kyllä

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

MNX PC polykarbonaattikotelo, 255x180x175, Extra korkea alaosa, Savunharmaa läpinäkyvä kansi, Alaosa ilman läpilyöntiaihioita, Alaosa PUR-tiivisteellä, 4 kpl ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, 4 kpl harmaata polyamidi kansiruuvia, IP66/67, IK08 FIBOX MNX PC polykarbonaattiasennuskotelot

Fibox PC (polycarbonate) on sarja MNX-asennuskoteloita, PCM ja ABS koteloiden lisäksi.

Täydellinen kotelointijärjestelmä sovelluksiin, jotka vaativat kestävyyttä, toiminnallista muotoilua ja optimaalisia asennusmahdollisuuksia – jopa vaativissa ja altistuvissa ympäristöissä. Niin monilla variaatioilla ja lisävarustevaihtoehdoilla, että asiakaskohtaiset ratkaisut ovat laajasti mahdollisia vakiomallien pohjalta.

FIBOX MNX koteloiden eri variaatiot; polykarbonaatti- ja ABS kotelot

MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta TPE-tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Osassa koteloista on käytössä myös polyuretaanitiiviste.

Mitat valikoimassa, KxLxS: 100*100*35 mm - 360*255*150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB

PC = polykarbonaatti, PCM = polykarbonaatti, metriset läpilyöntiaihiot, ABS = akryylinitriilibutadieenistyreeni

G = Grey, harmaa, T = Transparent, savunharmaa läpinäkyvä kansi

L = Low, matala alaosa, H = High, korkea alaosa, XH = Extra High, extra korkea alaosa (PC-koteloissa), X = Extra high, extra korkea alaosa (PCM-koteloissa)

Tuote:
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Extra korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl

Mitat :
Pituus (mm) : 255
Leveys (mm) : 180
Korkeus (mm) : 175

Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C