FIBOX - Asennuslevy 167x167x3.6mm - MPI EKH 1919

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 167 mm
Leveys - 167 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074316851
Sähkönumero
3424690
Toimittajan tuotenumero
3770100
Tukkuerä
4
Materiaali:
muovi
Korkeus:
167 mm
Leveys:
167 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Muovinen perforoitu asennuslevy, EKH ja SOLID PC/ABS 1919 koteloille, Sisältää kiinnitysruuvit ja asennusruuvit Tulevaisuuden asennuslevy - MPI
Fibox on suunnitellut uuden muovisen asennuslevyn, joka on fiksu asentaa ja säästää aikaa.
MPI - Asennuslevy on:
Mitat 167 x 167 x 4
Sisältää : Muovinen asennuslevy, kiinnitysruuvit, asennusruuvit
Tuote:
Tuotekuvaus : Asennuslevy muovinen
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : piece
Mitat :
Pituus (mm) : 167
Leveys (mm) : 167
Korkeus (mm) : 4
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Fibox on suunnitellut uuden muovisen asennuslevyn, joka on fiksu asentaa ja säästää aikaa.
MPI - Asennuslevy on:
- 100% korrosiovapaa
- Kevyt
- Nopea asentaa
- Erittäin iskunkestävä
- Kestää painoa
- Päästää radiosignaalit läpi
- Kestävä
Mitat 167 x 167 x 4
Sisältää : Muovinen asennuslevy, kiinnitysruuvit, asennusruuvit
Tuote:
Tuotekuvaus : Asennuslevy muovinen
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : piece
Mitat :
Pituus (mm) : 167
Leveys (mm) : 167
Korkeus (mm) : 4
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä


