FIBOX - Asennuslevy 250x150mm - ARCA MPS 3020


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 300 mm
Leveys - 150 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074082541
Sähkönumero
3423804
Toimittajan tuotenumero
8120731
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
300 mm
Leveys:
150 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, 250x150x2, kaapin koolle 300x200x150, Galvanoitu teräs, ei sisällä asennusruuveja FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPS, Mounting Plate Set, Asennuslevy, 250x150x2, kaapin koolle 300x200x150, Galvanoitu teräs, ei sisällä asennusruuveja
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPS, Mounting Plate Set, Asennuslevy, 250x150x2, kaapin koolle 300x200x150, Galvanoitu teräs, ei sisällä asennusruuveja