FIBOX - Asennuslevy 400x400x210mm - MPP ARCA 4040


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 350 mm
Leveys - 350 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074082756
Sähkönumero
3423835
Toimittajan tuotenumero
8120754
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
350 mm
Leveys:
350 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, perforoitu, 350x350x2, kaapin koolle 400x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko 26x11 mm, ei sisällä asennusruuveja FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPP, Mounting Plate Perforated, Asennuslevy, perforoitu, 350x350x2, kaapin koolle 400x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko 26x11 mm, ei sisällä asennusruuveja
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPP, Mounting Plate Perforated, Asennuslevy, perforoitu, 350x350x2, kaapin koolle 400x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko 26x11 mm, ei sisällä asennusruuveja