FIBOX - Asennuslevy 500x400x210mm - MPMP ARCA 5040

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 450 mm

  • Leveys - 350 mm

  • Perforoitu - kyllä

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074089519

Sähkönumero

3424622

Toimittajan tuotenumero

8120924

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Korkeus:

450 mm

Leveys:

350 mm

Perforoitu:

kyllä

Pinnan suojaus:

sinkitty

Asennuslevy, moniperforoitu, 450x350x1,5, kaapin koolle 500x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

MPMP, Mounting Plate Multi Perforated, Asennuslevy, moniperforoitu, 450x350x1,5, kaapin koolle 500x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja