FIBOX - Asennuslevy 500x500x210mm - MPMP ARCA 5050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 450 mm
Leveys - 450 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074314734
Sähkönumero
3424533
Toimittajan tuotenumero
8120929
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
450 mm
Leveys:
450 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, moniperforoitu, 450x450x1,5, kaapin koolle 500x500x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPMP, Mounting Plate Multi Perforated, Asennuslevy, moniperforoitu, 450x450x1,5, kaapin koolle 500x500x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPMP, Mounting Plate Multi Perforated, Asennuslevy, moniperforoitu, 450x450x1,5, kaapin koolle 500x500x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja


