FIBOX - Asennuslevy 500x500x210mm - MPP ARCA 5050


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 450 mm
Leveys - 450 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074314727
Sähkönumero
3424531
Toimittajan tuotenumero
8120750
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
450 mm
Leveys:
450 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, perforoitu, Galvanoitu teräs, koolle 500x400x210 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPP, Mounting Plate Perforated, Asennuslevy, perforoitu, 450x450x2, kaapin koolle 500x500x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko 26x11 mm, ei sisällä asennusruuveja
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPP, Mounting Plate Perforated, Asennuslevy, perforoitu, 450x450x2, kaapin koolle 500x500x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko 26x11 mm, ei sisällä asennusruuveja