FIBOX - Asennuslevy 600x400x210mm - MPMP ARCA 6040


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 550 mm
Leveys - 350 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074089526
Sähkönumero
3424625
Toimittajan tuotenumero
8120925
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
550 mm
Leveys:
350 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, moniperforoitu, 550x350x1,5, kaapin koolle 600x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPMP, Mounting Plate Multi Perforated, Asennuslevy, moniperforoitu, 550x350x1,5, kaapin koolle 600x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPMP, Mounting Plate Multi Perforated, Asennuslevy, moniperforoitu, 550x350x1,5, kaapin koolle 600x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja