FIBOX - Asennuslevy - AM 0808


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 69 mm
Leveys - 64 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074033796
Sähkönumero
3423943
Toimittajan tuotenumero
9823015
Tukkuerä
4
Materiaali:
teräs
Korkeus:
69 mm
Leveys:
64 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koteloille:, 82x77x57, 252x81x57 FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.