FIBOX - Asennuslevy - AM 0813

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 69 mm
Leveys - 114 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074033802
Sähkönumero
3423944
Toimittajan tuotenumero
9511043
Tukkuerä
4
Materiaali:
teräs
Korkeus:
69 mm
Leveys:
114 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koteloille:, 127x81x57, 252x81x57 FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.



