FIBOX - Asennuslevy - AM 1626

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 146 mm
Leveys - 244 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074033871
Sähkönumero
3423951
Toimittajan tuotenumero
9511096
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
146 mm
Leveys:
244 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koteloille:, 263x162x91 FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.


