FIBOX - Asennuslevy - AM 2340

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 215 mm
Leveys - 385 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074033932
Sähkönumero
3423957
Toimittajan tuotenumero
9511018
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
215 mm
Leveys:
385 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koteloille:, 401x230x110, 401x230x180 FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.


