FIBOX - Asennuslevy - EKIV 23 170X270

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 170 mm
Leveys - 270 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074032713
Sähkönumero
3424450
Toimittajan tuotenumero
4712117
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
170 mm
Leveys:
270 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koteloille:, 300x200x170, 300x200x180



