FIBOX - Asennuslevy - EKMVT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 338 mm
Leveys - 138 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074039767
Sähkönumero
3424899
Toimittajan tuotenumero
3770550
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
338 mm
Leveys:
138 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, EKM ja SOLID 3819 koteloille 380x190x130 ja 380x190x180, Galvanoitu teräs Asennuslevy EKM ja Solid 3819 koteloille. Galvanoitu teräs.



