FIBOX - Asennuslevy - MIV 175 148X148 mm

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuslevy - MIV 175 148X148 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 148 mm

  • Leveys - 148 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074039514

Sähkönumero

3424963

Toimittajan tuotenumero

5514079

Tukkuerä

4

Materiaali:

teräs

Korkeus:

148 mm

Leveys:

148 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Asennuslevy, koteloille:, 180x180x60-180x180x125

FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot
MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta.
MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita.
Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille.
MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa.