FIBOX - Asennuslevy - MP 10080

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 1000 mm
Leveys - 800 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074050199
Sähkönumero
3438137
Toimittajan tuotenumero
8200080
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
1000 mm
Leveys:
800 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, metalli, koteloille:, 1035x835x300


