FIBOX - Asennuslevy - MP 4030


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 400 mm
Leveys - 300 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074050144
Sähkönumero
3438132
Toimittajan tuotenumero
8204030
Tukkuerä
1
Korkeus:
400 mm
Leveys:
300 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, metalli, koteloille:, 415x315x170