FIBOX - Asennuslevy - MP 5040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 500 mm
Leveys - 400 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074050151
Sähkönumero
3438133
Toimittajan tuotenumero
8205040
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
500 mm
Leveys:
400 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, metalli, koteloille:, 515x415x230


