FIBOX - Asennuslevy - MPX ARCA 5040


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 500 mm
Leveys - 350 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074082671
Sähkönumero
3423827
Toimittajan tuotenumero
8120745
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
500 mm
Leveys:
350 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Asennuslevy, eristetty, 450x250x5, ARCA kaapin koolle 500x400x210, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvia ja aluslaattaa FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPX, Mounting Plate Resin bonded paper board, Asennuslevy, eristetty, 450x250x5, ARCA kaapin koolle 500x400x210, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvia ja aluslaattaa
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPX, Mounting Plate Resin bonded paper board, Asennuslevy, eristetty, 450x250x5, ARCA kaapin koolle 500x400x210, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvia ja aluslaattaa