FIBOX - Asennuslevy - NEO MPI 4232

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 380 mm
Leveys - 280 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074314963
Sähkönumero
3424426
Toimittajan tuotenumero
4850072
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
380 mm
Leveys:
280 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Asennuslevy, muovi NEO 423215


