FIBOX - Asennuslevy - TM 0816

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 71 mm
Leveys - 134 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074034014
Sähkönumero
3423922
Toimittajan tuotenumero
9512013
Tukkuerä
8
Materiaali:
teräs
Korkeus:
71 mm
Leveys:
134 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koteloille:, 160x80x55-160x80x95 FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.


