FIBOX - Asennuslevy - TM 1216

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuslevy - TM 1216

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 111 mm

  • Leveys - 134 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074034038

Sähkönumero

3423924

Toimittajan tuotenumero

9512036

Tukkuerä

4

Materiaali:

teräs

Korkeus:

111 mm

Leveys:

134 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Asennuslevy, koteloille:, 160x120x90, 160x120x140 FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.