FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Asennustarvike /-kiinnike - Putkilaippa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 85 mm
Korkeus - 216 mm
Läpivientireikien määrä - 3
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Heat’n’Charge
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418074033154
Sähkönumero
3504825
Toimittajan tuotenumero
3550056
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
85 mm
Korkeus:
216 mm
Läpivientireikien määrä:
3
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
putki
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
0...0
Paksuus:
0 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
20...60 mm
FIBOX Heat´n´Charge Putkilaippa
Fibox putkilaipat ovat olleet käytössä jo pitkään EK-koteloissa ja ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
Putkilaipalla mahdollistat Heat´n´Charge Power FD lämmitys-/latauslaitteen pylvääseen.




