FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Latausasema hidaslataus - Heat?n?Charge Power FD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 3.68 kW
Latauspisteiden määrä - 2
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Heat’n’Charge
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418074310682
Sähkönumero
3504801
Toimittajan tuotenumero
611022001
Tukkuerä
45
Enimmäisteho per latauspiste:
3.68 kW
Latauspisteiden määrä:
2
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
2
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
muu
Integroitu RFID-kortin lukija:
ei
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
0 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
2
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
ei
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
ei
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojakatkaisija:
kyllä
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
428 mm
Korkeus:
248 mm
Syvyys:
198 mm
Ulostulojännite DC:
0...0 V
Enimmäislähtövirta DC:
0 A
Asennuspuolen liitäntä:
yksivaiheinen
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
3.68 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK08
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
4
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Verkkoyhteys laajennuksena:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...35 mm²
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Auton lataukseen ja lämmitykseen erityisesti pienille tai keskipienille parkkipaikoille, kuten pientaloyhtiöille ja työpaikoille, pohjoisen haastaviin olosuhteisiin.
Heat’n’Charge Power on helppo ja edullinen ratkaisu nykyiseen järjestelmään, jos erillistä kuormanhallintaa ei vaadita.
Sisäänrakennetut MID-hyväksytyt kulutusmittarit takaavat reilun laskutuksen kaikille.
Tuotteessa on erikseen kelloajastuksella varustettu pistorasia lämmitykseen, max 8A, ja toinen pistorasia lataukseen, max 16A.
Heat’n’Charge Power on saanut paljon kiitosta runsaasta asennustilasta, joka mahdollistaa sujuvan kaapeloinnin.
Tuote voidaan asentaa seinälle tai pylväseen, myös selät vastakkain. Pylväsasennus vaatii erillisen EPA-laipan ja seinäasennukseen on tarjolla seinäasennuspelti.
Parhaimmillaan tuote lataa sähköautoon yön tai työpäivän aikana noin 200 km ajokantamaa.






