FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Latausasema hidaslataus - Heat?n?Charge Smart F-I


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 3.68 kW
Latauspisteiden määrä - 2
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Heat’n’Charge
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418074317032
Sähkönumero
3504804
Toimittajan tuotenumero
611025302
Tukkuerä
60
Enimmäisteho per latauspiste:
3.68 kW
Latauspisteiden määrä:
2
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
2
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
muu
Integroitu RFID-kortin lukija:
ei
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
0 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
2
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Backend sisältyy toimitukseen:
kyllä
DC-vikavirtatunnistus:
ei
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojakatkaisija:
kyllä
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Sisältää näytön:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
ei
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
234 mm
Korkeus:
248 mm
Syvyys:
198 mm
Ulostulojännite DC:
0...0 V
Enimmäislähtövirta DC:
0 A
Asennuspuolen liitäntä:
yksivaiheinen
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
3.68 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK08
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
2
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Verkkoyhteys laajennuksena:
kyllä
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
16...16 mm²
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Auton lataukseen, lämmitykseen ja pysäköinnin hallintaan vaativissa pohjoisen olosuhteissa. Heat'n'Charge Smart on oikea valinta erityisesti keskisuurille ja suurille parkkipaikoille, kun valintakriteereinä ovat tuotteen korkea laatu, käyttäjäystävällisyys, ja latauksen ja lämmityksen älykäs hallinta. Kuormanhallinnasta, laitteen operoinnista ja käyttäjäliittymästä pitää huolen luotettava ja suosittu eParking.fi/eTolppa-järjestelmä. Älykäs hallinta vähentää muun muassa isännöitsijän tai kiinteistön omistajan tai hallitsijan työtä ja tarjoaa suoraviivaisen näkymän käyttäjälle. Erinomainen tuote nykyisten lämmitysrasioiden tilalle, myös isoille parkkialueille.Heat’n’Charge Smart on nopea ja helppo asentaa joko seinälle, pylvääseen tai selät vastakkain, ja tuotteita voidaan myös ketjuttaa peräkkäin. Maksimilatausteho on 3,6 kW ja tuote sopii näppärästi ja edullisesti myös olemassa olevan lämmitysjärjestelmän tilalle. Parhaimmillaan Heat’n’Charge Smart lataa sähköautoon noin 200 km yön tai työpäivän aikana.Jokaiselle parkkialueelle tarvitaan vähintään yksi Heat’n’Charge Smart FM koteloitu Xodem-tukiasema.Mikäli osalle paikoista halutaan enemmän lataustehoa, voidaan niille asentaa Fibox bluEV. Latauskenttää ja lataus- ja lämmitystoimintoja voidaan silti hallinnoida helposti samassa eParking.fi-järjestelmässä.Saatavilla myös Heat’n’Charge Smart retrofit-päivityssarja Fiboxin alumiinisille DIGI Piharasioille.