FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Latausasema peruslataus - Fibox bluEV 11D+S RFID 4G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 2
Syöttöjännite - 380...415 V
Asennuspuolen liitäntä - 3-vaihe
Verkkovirtapistorasioiden määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Fibox bluEV
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418074319234
Sähkönumero
3504820
Toimittajan tuotenumero
611029901
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
2
Syöttöjännite:
380...415 V
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
2
Type2 autonlatausasema kahdella 11kW lähdöllä sekä schuko-lähdöllä,integroiduilla johdonsuojilla, AC sekä DC vikavirtasuojilla, MID-hyväksytyillä tehomittareilla, ethernet/4G liitännällä sekä RFID kortinlukijalla.
Auton lataukseen vaativissa olosuhteissa.
Fibox bluEV on oikea valinta, kun valintakriteereinä ovat tuotteen korkea laatu, älykäs toiminnallisuus ja kotimainen suunnittelu ja valmistus. Tuote sopii erityisesti keskikokoisille ja suurille parkkipaikoille, ja sillä voi ladata kahta autoa samaan aikaan. Tuotteessa on myös kaksi sukopistorasiaa auton lämmitykseen, imurointiin tai muuhun tarpeeseen.
OCPP-rajapinnan ansiosta latauspalveluntarjoaja voidaan valita vapaasti. 4G-moduuli mahdollistaa langattoman kommunikoinnin taustajärjestelmän ja muiden Fibox bluEV-latauslaitteiden välillä. Ethernet-liitäntä puolestaan tuo toimintavarmuutta etenkin sisätilakohteisiin ja kustannustehokkaan ratkaisun.
Fibox bluEV huolehtii latauksesta älykkäästi ja turvallisesti myös ilman erillistä palveluntarjoajaa. Sisäinen kuormanhallinta säätää lataustehoa, ja RFID-kortilla latauksen voi mahdollistaa vain tietyille käyttäjille. Kulutuksen seurantaan tuotteessa on sisäänrakennetut MID-hyväksytyt kWh-mittarit.
Fibox bluEV on nopea ja helppo asentaa, sisällä on paljon asennustilaa ketjutettaville kuparisille ja alumiinisille syöttökaapeleille (50 mm2). Seinä- tai jalusta-asennus.
Parhaimmillaan 11 kW Fibox bluEV lataa ajokantamaa jopa 50 km per lataustunti.
Tekniset tiedot:
Auton lataukseen vaativissa olosuhteissa.
Fibox bluEV on oikea valinta, kun valintakriteereinä ovat tuotteen korkea laatu, älykäs toiminnallisuus ja kotimainen suunnittelu ja valmistus. Tuote sopii erityisesti keskikokoisille ja suurille parkkipaikoille, ja sillä voi ladata kahta autoa samaan aikaan. Tuotteessa on myös kaksi sukopistorasiaa auton lämmitykseen, imurointiin tai muuhun tarpeeseen.
OCPP-rajapinnan ansiosta latauspalveluntarjoaja voidaan valita vapaasti. 4G-moduuli mahdollistaa langattoman kommunikoinnin taustajärjestelmän ja muiden Fibox bluEV-latauslaitteiden välillä. Ethernet-liitäntä puolestaan tuo toimintavarmuutta etenkin sisätilakohteisiin ja kustannustehokkaan ratkaisun.
Fibox bluEV huolehtii latauksesta älykkäästi ja turvallisesti myös ilman erillistä palveluntarjoajaa. Sisäinen kuormanhallinta säätää lataustehoa, ja RFID-kortilla latauksen voi mahdollistaa vain tietyille käyttäjille. Kulutuksen seurantaan tuotteessa on sisäänrakennetut MID-hyväksytyt kWh-mittarit.
Fibox bluEV on nopea ja helppo asentaa, sisällä on paljon asennustilaa ketjutettaville kuparisille ja alumiinisille syöttökaapeleille (50 mm2). Seinä- tai jalusta-asennus.
Parhaimmillaan 11 kW Fibox bluEV lataa ajokantamaa jopa 50 km per lataustunti.
Tekniset tiedot:
- Sulakekoko: Sulake asennuskaapelin mukaisesti. Laitteessa sisäinen 16 ampeerin suoja.
- Sähköverkko: Tuetut jakelujärjestelmät TN ja TT, 230/400V, kolmivaiheliitäntä
- Max. sähkövirta ja latausteho: 11 kW, 16 A
- Latauspistoke: Standardin EN 62196-1 mukainen Type 2 -pistoke
- Sukopistoke: CEE 7/3 Type F sukopistoke
- Lukitus: Voidaan lukita operaattorin toimesta OCPP-yhteydellä
- Vikavirtasuoja: Type-A 30mA ja DC 6mA
- Resetointi: Type-A käsin resetointi, 6mA DC automaattinen resetointi latauskaapelin irrotuksen yhteydessä
- Sisäänrakennettu sähkömittari: MID-standardin luokka B (tarkkuus ~1%)
- Järjestelmän verkko- ja pilvipalveluyhteydet: LAN ja 4G LTE
- Tunnistautumisen ja käyttöönoton yhteydet: RFID/NFC, OCPP-operaattori
- Standardit ja tyyppihyväksynnät: FI sertifioitu, kattaa seuraavat standardit: EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61439-1:2021, EN IEC 61439-7:2020
- Käyttölämpötilat: Min. -25°C max. +40°C
- IP-luokitus: IP54-luokitus, suojattu sisä- ja ulkokäytössä (suojattu pölyltä, suojattu vesiroiskeita vastaan)
- IK-luokitus: IK10-luokitus, suojattu 20 joulen iskuja vastaan (vastaa 5 kg esineen pudotusta 40 cm:n korkeudesta)
- UL-suojaluokitus: UL94 V0 palamisen suojaluokitus (palaminen loppuu 10 sekunnin sisällä syttymisestä)
- UV-luokitus: UV-suojaus UL746C, f1 (soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön)
- Sähkösuojaus: Suojausluokka III (4kV transientti)
- Halogeeniton: Ei sisällä halogeeneja, (DIN/VDE 0472, osa 815)
- Sovellukset ja rajapinnat: Web UI, OCPP 1.6J, REST, MQTT
- Ketjutus: Laite on ketjutettavissa (korkeintaan 48 latauspistettä), jolloin jokaiselta laitteelta ei tarvitse omaa kaapelia sähkökeskukselle
- Kuormanhallinta: Paikallinen kuormanhallinta, toimii ilman palveluoperaattoria



