FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Piharasiatarvike - MB 16026 SET RAL 7016

Fibox Charging Solutions Oy
KopioiKopioi
FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Piharasiatarvike - MB 16026 SET RAL 7016

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 140 mm

  • Korkeus - 85 mm

  • Läpivientireikien määrä - 1

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074309778

Sähkönumero

3424404

Toimittajan tuotenumero

3606026

Tukkuerä

1

Tyyppi:

suora

Leveys:

140 mm

Korkeus:

85 mm

Läpivientireikien määrä:

1

Materiaali:

muovi

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

putki

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:

0...0

Paksuus:

0 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

1...59 mm

Putkilaippa MB 16026 SET RAL 7016 Putkilaippa MB 16026 SET RAL 7016 on ensisijaisesti tarkoitettu Fibox Heat’n’Charge tuoteperheen rasioiden asennukseen 60 mm putkeen.
Laippasarja sisältää tarvikkeet ja ruuvit laipan kiinnittämiseen pylvääseen ja Piharasiaan
1 kpl kierre-osa pylvääseen kiinnitykseen
2 kpl Ruuvi M6x10
4 kpl Ruuvi M6x16