FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Piharasiatarvike - PHR 16023 KANSI PC smoke

Fibox Charging Solutions Oy
KopioiKopioi
FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Piharasiatarvike - PHR 16023 KANSI PC smoke

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Aikakytkin - ei

  • Nimellisvirta - 0 A

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6418074316066

Sähkönumero

3424515

Toimittajan tuotenumero

9926023

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Aikakytkin:

ei

Nimellisvirta:

0 A

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Väri:

harmaa

Maksimioikosulkuvirta:

0 A

Maavuotovahti:

ei ole

Korkeus:

165 mm

Leveys:

230 mm

Syvyys:

10 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Koteloitu laite:

ei

Aikakytkimien maksimimäärä:

0

Ajastinohjelmat:

ei ole

Energiamittari:

ei

Liitäntäjännite:

0 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Suojakatkaisija:

ei

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Kytkentätapa:

hahloliitos

Kotelointiluokka (IP):

muu

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Lämpöohjattu:

ei

Valolla:

ei

Asetusajan pidennys:

0 min

PHR 16023 KANSI PC smoke

PHR 16023 KANSI PC smoke