FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Piharasiatarvike - Seinäkiinnityspelti, Power FD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäasennus
Aikakytkin - ei
Nimellisvirta - 0 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074320865
Sähkönumero
3424556
Toimittajan tuotenumero
611018701
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinäasennus
Aikakytkin:
ei
Nimellisvirta:
0 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Väri:
hopea
Maksimioikosulkuvirta:
0 A
Maavuotovahti:
ei ole
Korkeus:
131 mm
Leveys:
250 mm
Syvyys:
115 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Koteloitu laite:
ei
Aikakytkimien maksimimäärä:
0
Ajastinohjelmat:
ei ole
Energiamittari:
ei
Liitäntäjännite:
0 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Suojakatkaisija:
ei
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Lämpöohjattu:
ei
Valolla:
ei
Asetusajan pidennys:
0 min
Heat'n'Charge Power FD -seinäkiinnityspelti
Fibox Heat’n’Charge Power FD -hidaslatausaseman seinäkiinnityspelti. Voit asentaa Power FD -hidaslatausaseman seinäkiinnityspellin avulle seinään ja itse latausasema pysyy tukevasti paikoillaan. Itse seinäasennuspelti on normaalia leveämpi, kuin Heat’n’Charge muiden pienempien laitteiden seinäasennuspellit.


