FIBOX - DIN 35 - kisko - MIV 5 50mm

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - DIN 35 - kisko - MIV 5 50mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 53 mm

  • Korkeus - 4.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074033185

Sähkönumero

3424970

Toimittajan tuotenumero

5514081

Tukkuerä

8

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

53 mm

Korkeus:

4.2 mm

Porausreiän keskitetty etäisyys:

37 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 130x80x35-130x80x125

FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot
MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta.
MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita.
Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille.
MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa.