FIBOX - DIN-kisko - EKV 22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 235 mm
Korkeus - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074031976
Sähkönumero
3422602
Toimittajan tuotenumero
3770648
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
235 mm
Korkeus:
6 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän keskitetty etäisyys:
224 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 280x280x130-560x280x130 FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Tuote:
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille 280x280x130-560x280x130
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 235
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Tuote:
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille 280x280x130-560x280x130
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 235
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs


