FIBOX - DIN-kiskokehys - ARCA DRS 203015

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 185 mm

  • Korkeus - 285 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennuskisko

  • Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074082992

Sähkönumero

3423882

Toimittajan tuotenumero

8120791

Tukkuerä

1

Leveys:

185 mm

Korkeus:

285 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennuskisko

Soveltuu koteloleveydelle:

200 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

300 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

150 mm

Syvyys:

35 mm

Väri:

harmaa

DIN-kiskokehyssarja, 1 rivi x 11 modulia, koolle 200x300x150

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS! ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.