FIBOX - DIN-kiskokehys - ARCA DRS 403015


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 285 mm
Korkeus - 385 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074082855
Sähkönumero
3423856
Toimittajan tuotenumero
8120764
Tukkuerä
1
Leveys:
285 mm
Korkeus:
385 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
300 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
150 mm
Syvyys:
35 mm
Väri:
harmaa
DIN-kiskokehyssarja, 2 riviä x 11 modulia, koolle 400x300x150
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS! ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS! ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.