FIBOX - DIN-kiskokehys - ARCA DRS 406021

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 585 mm
Korkeus - 385 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074083050
Sähkönumero
3423890
Toimittajan tuotenumero
8120797
Tukkuerä
1
Leveys:
585 mm
Korkeus:
385 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
400 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Syvyys:
35 mm
Väri:
harmaa
DIN-kiskokehyssarja, 2 riviä x 27 modulia, ARCA kaappikoolle 400x600x210 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 585 x 385 x 35
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 2 riviä x 27 modulia, ARCA kaappikoolle 400x600x210
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 585 x 385 x 35
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 2 riviä x 27 modulia, ARCA kaappikoolle 400x600x210




