FIBOX - DIN-kiskokehys - ARCA DRS 604021

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 385 mm

  • Korkeus - 585 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennuskisko

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074082916

Sähkönumero

3423862

Toimittajan tuotenumero

8120770

Tukkuerä

1

Leveys:

385 mm

Korkeus:

585 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennuskisko

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

600 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

210 mm

Syvyys:

35 mm

Väri:

harmaa

DIN-kiskokehyssarja, 3 riviä x 16 modulia, koolle 600x400x210

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS! ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.