FIBOX - DIN-kiskokehys - DRS ARCA 404021

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 380 mm

  • Korkeus - 380 mm

  • Malli / Tyyppi - asennuskisko

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

  • Soveltuu kotelokorkeudelle - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074082886

Sähkönumero

3423859

Toimittajan tuotenumero

8120767

Tukkuerä

1

Leveys:

380 mm

Korkeus:

380 mm

Malli / Tyyppi:

asennuskisko

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

400 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

210 mm

Syvyys:

30 mm

Väri:

harmaa

DIN-kiskokehyssarja, 2 riviä x 17 modulia, koolle 400x400x210

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS! ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.