FIBOX - DIN-kiskokehys - DRS ARCA 505021

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 480 mm

  • Korkeus - 480 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennuskisko

  • Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074314741

Sähkönumero

3424532

Toimittajan tuotenumero

8120778

Tukkuerä

1

Leveys:

480 mm

Korkeus:

480 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennuskisko

Soveltuu koteloleveydelle:

500 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

500 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

210 mm

Syvyys:

30 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

DIN-kiskokehyssarja, 3 riviä x 22 modulia, ARCA kaappikoolle 500x500x210 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat 480 x 480 x 30

DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 3 riviä x 22 modulia, ARCA kaappikoolle 500x500x210